STAFFORD MFG 5L010010REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1 stycke delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, stål

Artikel: CJ6JNJ Modell: 5L010010REM
784SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Borrstorlek5 / 8 "
FinishSvartoxid
Grade1215
MaterialStål
Utanför Dia.1.500 "
Pilothålsstorlek0.235 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek10-32 x 5/8
Total längd2.250 "
TypHög styrka

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekTotal längdPris
Stafford Mfg 5L008008REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1 stycke delad, klämtyp, 1/2 x 1/2 tums hål, stål | CJ6JNH 5L008008REM1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "692SEK
RFQ
Stafford Mfg 5L012012REM Axelkoppling, ombearbetbar, 1-delad delad, klämtyp, 3/4 x 3/4 tums hål, stål | CJ6JNK 5L012012REM3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "953SEK
RFQ
Stafford Mfg 5L014014REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1-delad delad, klämtyp, 7/8 x 7/8 tums hål, stål | CJ6JNL 5L014014REM7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "980SEK
RFQ
Stafford Mfg 5L100100REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1 stycke delad, klämtyp, 1 x 1 tums hål, stål | CJ6JNM 5L100100REM1"2"1/4-28 x 3/43"1 204 kr
RFQ
Stafford Mfg 5L102102REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1-delad delad, klämtyp, 1-1/8 tums hål, stål | CJ6JNN 5L102102REM1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "1 157 kr
RFQ
Stafford Mfg 5L104104REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1-delad delad, klämtyp, 1-1/4 tums hål, stål | CJ6JNP 5L104104REM1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "1 290 kr
RFQ
Stafford Mfg 5L106106REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1-delad delad, klämtyp, 1-3/8 tums hål, stål | CJ6JNQ 5L106106REM1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "1 533 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 5L010010REM Axelkoppling, återbearbetningsbar, 1 stycke delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, stål
784SEK /enhet