STANDARDPUMP SPFG10SSS Dubbelmembranpump, 41 Gpm Max., Santoprene, enkel grenrörsanslutning, 1 1/2 tums storlek | CH6RNM 454U32

STANDARD PUMP SPFG10SSS Dubbelmembranpump, 41 Gpm Max., Santoprene, enkel grenrörsanslutning, 1 1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CH6RNM Modell: SPFG10SSSKorsreferens: 454U32

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranpump
Byråns efterlevnadATEX.jpg, CE.png
Luftinloppsstorlek1/2 FNPT
BollmaterialSantoprenR
Kontrollera sittmaterialet316 Stainless Steel
Höjd16 13 / 64 "
Husets material316 Stainless Steel
Inlopp / utloppsstorlek1 1 / 2 "
Längd16 5 / 16 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flöde41 gpm
Max. Flöde GPM41 gpm
Max. Arbetstryck120 psi
Max. Temp.180 Deg. F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr16 "
Självsugande våt29 ft.
VentiltypBoll
Garanti1 år.
Bredd8 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
URSPRUNGSLANDUSA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANDARD PUMP SPFG10SSS Dubbelmembranpump, 41 Gpm Max., Santoprene, enkel grenrörsanslutning, 1 1/2 tum Storlek
90 043 kr /enhet