STANDARD XCHANGE SN516005014006 Värmeväxlare skal och rör 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7

STANDARD XCHANGE SN516005014006 Värmeväxlarskal och rör 525K BTU

Finns i lager
Artikel: AJ2JBK Modell: SN516005014006Korsreferens: 5TNW7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeväxlare
KapacitetSkal 60, rör 30
förbindelseSkal 1 1/2 "NPT, rör 1" NPT
Höjd7
Längd18.812
Material316 Stainless Steel
Max. BtuH (applikation vatten till vatten)525,000
TryckSkal 225 psig, Tube 150 psig
temp450
TypSkal och rör
Vikt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.7152
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. BtuH (olja till vattenapplikation): 42,700

Produktvarianter

ProduktModelltempKapacitetförbindelseViktHöjdLängdMaterialMax. BtuH (applikation vatten till vatten)Pris
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Värmeväxlarskal och rör 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FSkal 24, rör 12 GPMSkal 1 "NPT, rör 3/4" NPT17 kg4.8 "27.125 "Mässing330,00022 584 kr
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Värmeväxlarskal och rör 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FSkal 24, rör 12 GPMSkal 1 "NPT, rör 3/4" NPT15 kg4.8 "17.125 "316 Stainless Steel270,00048 870 kr
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Värmeväxlare skal och rör 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Skal 24, rör 12Skal 1 "NPT, rör 3/4" NPT124.810.375Kopparrör, mässingsskal, gjutjärnsändstycken240,00019 439 kr
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Värmeväxlarskal och rör 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Skal 24, rör 12Skal 1 "NPT, rör 3/4" NPT144.817.125Mässing270,00020 872 kr
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Värmeväxlare skal och rör 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Skal 60, rör 30Skal 1 1/2 "NPT, rör 1" NPT45718.812Mässing525,00037 390 kr
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Värmeväxlarskal och rör 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Skal 24, rör 12Skal 1 "NPT, rör 3/4" NPT204.827.125316 Stainless Steel330,00056 885 kr
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Värmeväxlare 1,350,000 BTU rostfritt stål | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Skal 73, rör 57Skal 2 "NPT, rör 1 1/2" NPT808.37529.125316 Stainless Steel1,350,000142 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516005014006 Värmeväxlarskal och rör 525K BTU
83 532 kr /enhet