STANLEY VIDMAR RP3039ALVG Modulärt lådskåp 59 tum H 30 tum bredd | AA4BFJ 12C830

STANLEY VIDMAR RP3039ALVG Modulärt lådskåp 59 tum H 30 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AA4BFJ Modell: RP3039ALVGKorsreferens: 12C830

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulärt lådskåp
FärgGrå
Fack per låda(1) 32, (3) 24, (4) 20, (3) 16, (2) 12
Lådkapacitet400 lb.
Lådhöjd2-1/2", 3-7/8", 5-3/8", 10-1/8"
FinishPulverlackat
Hantera materialAluminium
Hantera typAluminium
MaterialStål
Antal fack(1) 32 (2-1 / 4 "H), (2) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (2-1 / 4 "H), (1) 24 (3-7 / 8" H), (2) 20 (3-7 / 8 "H), (1) 16 (3-7 / 8" H), (1 ) 12 (3-7 / 8 "H), (1) 12 (7" H)
Antal lådor13
Övergripande djup27.75 "
Totala höjden59 "
Total bredd30 "
Användbar lådhöjd (in.)(7) 2-1 / 4 ", (5) 3-7 / 8", (1) 7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 292.05
Fartygets höjd (cm)165.86
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal lådorFärgLåddjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLådhöjdLådans breddPris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulärt lådskåp 59 tum H 60 tum bredd | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--80 843 kr
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulärt lådskåp 59 tum H 60 tum bredd | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Svart-27.75 "59 "60 "--92 164 kr
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulärt lådskåp 59 tum H 45 tum bredd | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--65 057 kr
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulärt lådskåp 59 tum H 45 tum bredd | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--78 272 kr
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Stationärt arbetscenter 37 tum H 60 tum bredd | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--65 944 kr
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Stationärt arbetscenter 44 tum H 60 tum bredd | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--78 466 kr
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulärt lådskåp 59 tum H 30 tum bredd | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--60 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY VIDMAR RP3039ALVG Modulärt lådskåp 59 tum H 30 tum bredd
49 692 kr /enhet