Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 16-229 Startstämpel 3/32 x 5-1/2 In | AE7VXZ 6AUD8

STANLEY 16-229 Startstans 3/32 x 5-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE7VXZ Modell: 16-229Korsreferens: 6AUD8

Få det Maj 16, Torsdag
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
8SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStartpunch
ByggChrome Vanadin Stål
DesignaSmidd helstycke
Hex3 / 8 "
Längd5.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Härdad slående yta

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 16-229 Startstans 3/32 x 5-1/2 tum
8SEK /enhet