STANLEY

Stanley Black & Decker, Inc. tillverkar ett komplett sortiment av hand-, el- och mätverktyg, klämmor, verktygslådor och organisatörer. Dess huvudkontor ligger i New Britain, Connecticut, USA. Läs mer

Filter

Handverktyg

hårdvara

Säkerhet

Materialhantering

Elverktyg

Pneumatik

Belysning

Rengöring

Lim Tätningsmedel och tejp

Electrical

Möbelgästfrihet och matservice

Fästelement

Vattensystem

Säkerhet

Handverktyg Filter

Mät- och layoutverktygVisa alla

  • Box I-Beam och Torpedo Levels

    Finns i 9, 12, 24 och 48 tum längder; utformad för att mäta en yta vertikalt eller horisontellt. Torpednivåer med kompakt och stöttålig design för att skydda bubbelflaskor genom att absorbera stötar. Magnetiska basklämmor på valfri metallyta

  • Kombinationer av fyrkantiga uppsättningar och komponenter

    Utformad för att göra raka och fyrkantiga projekt och kontrollera om vinklarna är rätt inställda vid 45 eller 90 grader efter behov. En lättavläsbar injektionsflaska med en inbyggd skrivare ger enkel ytmarkering och precisionsbearbetade ytor ger förbättrad noggrannhet. Finns i bladlängder på 12 och 16 tum

  • Distansmätare

    Designad för att göra exakta mätningar mellan ett objekt och ett annat med hjälp av en laser. Har en lättläst bakgrundsbelyst LCD-skärm som visar mätningarna tydligt och laserteknik för hög grad av noggrannhet. Finns mellan 40 och 65 fot

  • Mätband

    Tru-Zero ändkrok säkerställer noggranna mätningar för konstruktion, konstruktion, arkitektoniska och andra industriella behov. Förkromat, kraftigt ABS-plasthölje för användning i frätande miljöer och områden med elektriska faror

  • Plumb Bobs
  • Specialnivåer

    Har en lätt att hålla och lätt att läsa design för att snabbt avgöra om ytorna är raka och lodiga. Kom med speciella krokar för att hålla linan för att låta nivån glida fritt och en plan botten för ytutjämning. Valda modeller har unika magneter för att fästa vid metallytor

  • Kvadrater avfasningar och trappmätare

    Konstruerad för att säkerställa 90 graders hörn, raka och jämna trappor och exakta vinklar på material före kapning. Extra tjock konstruktion klarar tung användning för att bibehålla en exakt fyrkant. Utvalda modeller finns med gula präglade grader för läsbarhet i ljusförhållanden

  • Stud Finders

    Ergonomiskt utformad för att snabbt och enkelt hitta väggstickor. Lämplig för detektering av trä och metall. Automatisk kalibreringsfunktion, integrerad med sekventiella lysdioder och hörbara pip för att indikera kanterna på tapparna. Körs på ett 1 x 9V batteri

Hammare och slående verktygVisa alla

SkärverktygVisa alla

  • Avfallshantering av blad

    Bladförvaringsbehållare och trådställ utformade för knivblad och rakhyvlar. Har lock med lock som låses för ökad säkerhet mot verktyg med vassa kanter. Högstötande plastkonstruktion med punkteringsmotstånd. Trådställ hjälper till med väggmontering av behållare

  • Kabel- och kabelskärare

    Designad för kapning av elektriska ledningar och kablar (upp till 1/2 tum tjocka); har böjd käftdesign. ANSI-kompatibel konstruktion med käftar som är induktionshärdade för att hålla sig skarpa. Har handtag i två material för bättre grepp. Används för att klippa i trådar  

  • Diagonala skär

    Har handjordade skärkanter för att ge största precision. Lämplig för alla typer av skäruppgifter. Kom med ett halksäkert handtag i två material för bekvämt grepp. Pivotdesign med hög hävstång använder mindre energi för att skära

  • Metal Cutting Snips Plåtverktyg
  • Nipplar och nibblers
  • Plan och rakverktyg
  • Klippar sax och sax

skiftnycklarVisa alla

Verktygsförvaring och överföringstankarVisa alla

12

Om STANLEY

Stanley Tools-katalogen inkluderar mätband, knivblad, mejslar, hammare, skruvmejslar, handsågar, fräsar, stansar, skiftnycklar, spärrar, tänger och klämmor. Dessa verktyg används för fordonsindustrin, träbearbetning, metallbearbetning och skärning. Stanley handsågar används för att kapa trä-, plast-, PVC- och ABS-rör. De finns i kompass-, coping-, flushcut-, jab-, hack-, nyckelhåls- och dragsågsvarianter.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Stanley Tools artikelnummer korsreferenser till olika ABC Hammers, Klein, Westward & Proto produkter. Så om du letar efter en Stanley som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Stanley Tools, såsom handsågar, skiftnycklar, tänger, etc, är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning och transporteras via budfrakt & flygfrakt.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Erbjuder Stanley Tools skruvmejselsatser?

De 8-delade CushionGrip-skruvmejselseten från Stanley Tools är bekväma att använda och håller länge. Deras magnetiska svarta oxidspetsar ger en exakt passform och grepp på fästelement. Krompläterade stänger motstår korrosion och har en slät kupolformad ände för snabb spinning.

Varumärkesexklusiva produkter