STANLEY QTL270M626SA118FSCKD Dörrhandtag Låsuppsättning Toppmöbelrum | AG7FYL 6PYA2

STANLEY QTL270M626SA118FSCKD Dörrhandtag Låsset Summit Förråd

Finns i lager
Artikel: AG7FYL Modell: QTL270M626SA118FSCKDKorsreferens: 6PYA2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Grade2
Hantera materialTryckgjuten zink
NyckelmaterialNickelpläterad
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" and 4-7/8"
Strike-typT Strike
StilSummit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1385
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8302416045

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.BaksidaGradeStrike-typStilHantera materialArtikelNyckelPris
STANLEY QCL120M626LC Dörrhandtag Låssats Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakOkänd1 415 kr
STANLEY QCL130M626S4478S Dörrhandtag Låssats Summit Passage | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakOkänd2 975 kr
STANLEY QCL140M626S4478S Dörrhandtag Låsset Summit Sekretess | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakOkänd3 347 kr
STANLEY QCL151M626S4478SLC Dörrhandtag låsset Summit Entry | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakNyckelord annorlunda3 827 kr
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Dörrhandtag Låsset Summit Klassrum | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakNyckelord annorlunda3 604 kr
STANLEY QCL161M626S4478SLC Dörrhandtag Låsset Summit Klassrum | AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakNyckelord annorlunda4 108 kr
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Dörrhandtag Låsset Summit Förråd | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Curved Lip StrikeSummitTryckgjuten zinkSpakNyckelord annorlunda3 604 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY QTL270M626SA118FSCKD Dörrhandtag Låsset Summit Förråd
1 507 kr /enhet