Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 13C dubbel kvadrat, 6 tum, härdat stål, gjutjärnshuvud - 2 st | AE6NAB 5UAP7 / 50111

STARRETT 13C dubbel kvadrat, 6 tum, härdat stål, gjutjärnshuvud - 2 st

Finns i lager
Artikel: AE6NAB Modell: 13CKorsreferens: 5UAP7 / 50111
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
1 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel kvadrat
BladfinishRegular
Bladlängd6"
blad~~POS=TRUNCHärdat stål
FinishSvart
Graderingstyp4R
graderingar8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: e
HuvudmaterialGjutjärn
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 13C är en dubbel kvadrat som används av maskinister, verktygstillverkare och mönstertillverkare för att skapa kvadratiska ytor.
    • Den har ett 3.5 tum långt fyrkantigt gjutjärnshuvud och ett glidblad av härdat stål med fyra typer av grader - åttonde, 4: e, 8: e och 16: e.
    • Denna 6-tums Starrett dubbla fyrkant har en jämn injektionsflaska fäst vid basen för att säkerställa korrekt fyrkant.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 13C dubbel kvadrat, 6 tum, härdat stål, gjutjärnshuvud - 2 st
1 799 kr /enhet