Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 22C Borrspetsmätare, stål, 59 grader, 32:a gradering, krokregel | AC4HJG 2ZVE5 / 50150

STARRETT 22C Drill Point Gage, stål, 59 grader, 32:a gradering, krokregel

Finns i lager
Artikel: AC4HJG Modell: 22CKorsreferens: 2ZVE5 / 50150
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
1 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrill Point Gage
Vinkel59
FinishSatin Chrome
graderingar32: a
KrokJusterbar och avtagbar
Längd6"
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 22C är en borrpunktsmätare som är idealisk för att bestämma den exakta borrpunktsvinkeln på 59 grader och rätt längd på borrläpparna, vilket krävs för ett rent borrjobb vid maximala matningar och hastigheter.
    • Den har en 6-tums lång krokregel med maskindelade grader av åttonde, 8: e, 16: e och 32: e; och ett glidhuvud längs regeln med ett lås för tummutter.
    • Detta Starrett-verktyg kan också användas som en vanlig regel, krokregel, djupmätare och skjutmått.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 22C Drill Point Gage, stål, 59 grader, 32:a gradering, krokregel
1 461 kr /enhet