Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk djupmätare 0 till 24 tum | AE6MXT 5UAG6 / 14586

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk djupmätare 0 till 24 tum

Finns i lager
Artikel: AE6MXT Modell: 5004BZ-24/600Korsreferens: 5UAG6 / 14586
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
26 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk djupmätare
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd4"
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
Antal mätstänger1
Mätområde0 till 24"/0 till 600 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0655
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)82.04
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdMätområdeUpplösningSPC-utgångPris
STARRETT 3753A-6/150 Elektronisk djupmätare 6 tum 2 3/4 tum bas | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0 till 6"/0 till 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej6 391 kr
STARRETT 3753A-8/200 elektronisk djupmätare 0 till 8 tum | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNej6 812 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk djupmätare 0 till 24 tum
26 183 kr /enhet