Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT AM-2 vinkelmätare, magnetisk bas, 0 till 90 grader, röd färg, plastkropp | AC4HDE 2ZUY8

STARRETT AM-2 vinkelmätare, magnetisk bas, 0 till 90 grader, röd färg, plastkropp

Finns i lager
Artikel: AC4HDE Modell: AM-2Korsreferens: 2ZUY8
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelmätare
Noggrannhet0.5 grader
Baslängd5.5 "
FärgRed
ByggPlastkropp med hög effekt
Linsdiameter5
Totala höjden6"
SkalaÖkningar 0 till 90 grader i valfri kvadrant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Starrett AM-2 är en magnetisk vinkelmätare som är utformad för att ge en stor, läsbar skala för avläsningar i lutning / lutning inom intervallet 0 till 90 grader i varje kvadrant.
    • Den har en integrerad magnetisk bas för att ge en handsfree-funktion när den används på järnytor.
    • Denna Starrett vinkelmätare innehåller all nödvändig information om stigning, körning, vinkel och stigning på baksidan av verktyget.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT AM-2 vinkelmätare, magnetisk bas, 0 till 90 grader, röd färg, plastkropp
397SEK /enhet