Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENNER E20MH81S6G1 Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v | AG3QKJ 33TH67

STENNER E20MH81S6G1 Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v

Finns i lager
Artikel: AG3QKJ Modell: E20MH81S6G1Korsreferens: 33TH67
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
8 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Body Materialpolykarbonat
cc / min.78.85
Ledningslängd10ft.
Huvud och monteringsmaterialPolykarbonat, Polypropylen
Höjd5.5 "
Hz60
Längd6"
Max. Flödeshastighet1.25 km / h
Max. Tryck80 psi
Max. Viskositet50 CPS
Min. Flödeshastighet30.0 gpd
Motorvarvtal60
Antal flöden1
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+ /-2%
Tätningar och O-ringarBuna-N
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
RörmaterialSantopren
Spänning120
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413810040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER E20MH81S6G1 Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v
8 130 kr /enhet