STENNER E20PHF81S725G1 Pumpmonterat panelsystem 4.5 Gpd 80 psi | AF8PYH 29FJ81

STENNER E20PHF81S725G1 Pumpmonterat panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8PYH Modell: E20PHF81S725G1Korsreferens: 29FJ81

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmonterat panelsystem
Noggrannhet+ /-2%
Body Materialpolykarbonat
Huvud och monteringsmaterialPolykarbonat, polypropen eller typ 1 styv PVC, NSF61 listad
Max. Flöde4.5 GPD
Max. Tryck80 psi
Max. Viskositet100 CPS
Min. Flödeshastighet0.45 GPD
Strömsladd10 ft.
Tätningar och O-ringarSantoprene, FDA godkänt
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
Tank kapacitet7.5, 15 eller 30 gal.
TankmaterialPolyeten, Godkänd enligt NSF / ANSI 61, lock med barnsäkert lås, polypropen, genomföringar Viton, skruvar rostfritt stål
RörmaterialPumprör och backventil Duckbill Santoprene, FDA-godkänd, sug- / urladdningsslang, hylsor polyeten, FDA-godkänd
Vrid ner förhållande10:1
Spänning120 / 60Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.26
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8413810040

Produktinformation:

    • Inkluderar pump (E20PHF81S5)
    • Pulsfrekvens (2 ppg)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödePris
STENNER E20PHF81S715G1 Pumpmonterat panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYG 29FJ80 E20PHF81S715G14.5 GPD19 470 kr
STENNER E20PHG81S715G1 Pumpmonterat panelsystem 16 Gpd 80 Psi | AF8PYJ 29FJ82 E20PHG81S715G116 GPD19 470 kr
STENNER E20PHG81S725G1 Pumpmonterat panelsystem 16 Gpd 80 Psi | AF8PYK 29FJ83 E20PHG81S725G116 GPD19 470 kr
STENNER E20PHH81S715G1 Pumpmonterat panelsystem 30 Gpd 80 Psi | AF8PYL 29FJ84 E20PHH81S715G130 GPD19 470 kr
STENNER E20PHH81S725G1 Pumpmonterat panelsystem 30 Gpd 80 psi | AF8PYM 29FJ85 E20PHH81S725G130 GPD19 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER E20PHF81S725G1 Pumpmonterat panelsystem 4.5 Gpd 80 Psi
19 470 kr /enhet