Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENNER SVP1H2A1S2G1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18

STENNER SVP1H2A1S2G1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8VXC Model: SVP1H2A1S2G1Korsreferens: 4NA18
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
16 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Adaptersats5PW15
Ytterligare hyllplan2W427
Body Materialpolykarbonat
Kapacitet30 gal.
FärgRed
Djup18 "
Dörröppningshöjd38 19 / 25 "
Dörröppningsbredd39 77 / 92 "
Dörr TypManuell
FinishHögblankt pulver
Huvud och monteringsmaterialpolykarbonat
Höjd6.1 "
Längd10.1 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Flöde0.71 GPH
Max. Tryck100 psi
Max. Viskositet1500 CPS
Min. Flödeshastighet0.8 GPD
Motor HP1/30
Motorvarvtal45
Antal dörrar2
Antal flöden1
Antal hyllor1
Strömsladd6 ft.
reproducerbarhet+/- 2%
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
SäkerhetsskåpstypStandard
Tätningar och O-ringarSantopren
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
Sumpkapacitet5 gal.
Rörmaterialpolyeten
Vrid ner förhållande20:1
TypEnkelhuvud med variabel hastighet
Spänning115
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: Valveless, Non-logging, 4 Button Keypad Output Control

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBody MaterialComplianceRörmaterialTypSpänningBreddHöjdPris
STENNER 85MJH1A1STG1 Doseringspump 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 249 kr
STENNER 85MJH2A1STG1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 169 kr
STENNER 85MJH7A1STG1 Doseringspump 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 408 kr
STENNER 45MJL5A1STG1 Doseringspump 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"9 931 kr
STENNER 85MJL5A1STG1 Doseringspump 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 129 kr
STENNER 170JL5A1STG1 Doseringspump 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart dubbelhuvud1155.3 "6"13 346 kr
STENNER SVP1H7A1S2G1 Doseringspump 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145polykarbonat-polyetenEnkelhuvud med variabel hastighet1157"6.1 "16 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER SVP1H2A1S2G1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi
16 685 kr /enhet