Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENNER 85MJH2A1STG1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12

STENNER 85MJH2A1STG1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8VWW Modell: 85MJH2A1STG1Korsreferens: 4NA12
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
10 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Body Materialpolykarbonat
ComplianceNSF 50
Ledningslängd6ft.
Huvud och monteringsmaterialpolykarbonat
Höjd6"
Längd10.6 "
Max. Flöde0.71 GPH
Max. Flödeshastighet0.71 km / h
Max. Tryck100 psi
Max. Viskositet1500 CPS
Min. Flödeshastighet0.8 GPD
Motor HP1/30
Motorvarvtal44
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 2%
Tätningar och O-ringarSantopren
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
Rörmaterialpolyeten
Vrid ner förhållande20:1
TypJusterbart enkelhuvud
Spänning115
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.72
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Valveless, Non-logging

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBody MaterialComplianceRörmaterialTypSpänningBreddHöjdPris
STENNER 85MJH1A1STG1 Doseringspump 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 249 kr
STENNER 85MJH7A1STG1 Doseringspump 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 408 kr
STENNER 45MJL5A1STG1 Doseringspump 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"9 931 kr
STENNER 85MJL5A1STG1 Doseringspump 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 129 kr
STENNER 170JL5A1STG1 Doseringspump 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart dubbelhuvud1155.3 "6"13 346 kr
STENNER SVP1H2A1S2G1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonat-polyetenEnkelhuvud med variabel hastighet1157"6.1 "16 685 kr
STENNER SVP1H7A1S2G1 Doseringspump 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145polykarbonat-polyetenEnkelhuvud med variabel hastighet1157"6.1 "16 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER 85MJH2A1STG1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi
10 169 kr /enhet