Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENS 100085 Luftfilter, 7-1/4 tum lång, 2-3/16 tum smal ände | AA4MMK 12U718

STENS 100085 luftfilter, 7-1/4 tum längd, 2-3/16 tum smal ände

Finns i lager
Artikel: AA4MMK Modell: 100085Korsreferens: 12U718

Få det Maj 14, Tisdag
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Längd7.25 "
StorlekH 3" smal ände 2-3/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stens 100085 luftfilter med högeffektiv patron för att ge överlägsen solid hållkapacitet för skydd mot smutsintag
    • Oval stil och konstruktion av veckat papper ökar luftflödet samtidigt som det ger utmärkt motorskydd
    • Idealisk för användning med Briggs & Stratton 282700, 283700, 286700, 287700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28R700, 28T700, 28V700S28 och 700VXNUMXSXNUMXs.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdStorlekPris
STENS 605228 Luftfilter 1-5/16 tum | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"242SEK
STENS 605365 luftfilter 3 tum | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"292SEK
STENS 605687 Luftfilter 1-19/64 tum | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
STENS 605840 Luftfilter 2-5/16 tum | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
STENS 100008 luftfilter 2 tum | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
RFQ
STENS 100016 Luftfilter 2-7 / 16 tum | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "132SEK
STENS 100040 Luftfilter 1-7 / 8 tum | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENS 100085 luftfilter, 7-1/4 tum längd, 2-3/16 tum smal ände
255SEK /enhet