KERN AND SOHN 326-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: F1
StilModellCylinderdimensionNominellt värdePris (ex moms)
A
326-36
--14 226 SEK
B
326-39
--69 947 SEK
C
326-38
--28 304 SEK
D
326-37
--20 598 SEK
E
326-01
6 x 6 mm-548 SEK
E
326-02
6 x 10 mm-548 SEK
E
326-03
8 x 13.2 mm-577 SEK
E
326-04
10 x 17.3 mm-592 SEK
E
326-05
13 x 22 mm-622 SEK
E
326-06
18 x 29 mm-755 SEK
E
326-07
22 x 38 mm-829 SEK
E
326-08
28 x 47 mm-918 SEK
E
326-09
38 x 64 mm-1 452 SEK
E
326-11
48 x 81 mm1Kg1 926 SEK
E
326-12
60 x 102 mm2Kg3 186 SEK
E
326-13
80 x 144 mm5Kg5 038 SEK
E
326-14
100 x 183 mm10Kg8 298 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?