Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENS 430013 Startbrytare | AA3RDC 11T661

STENS 430013 Startströmbrytare

Finns i lager
Artikel: AA3RDC Modell: 430013Korsreferens: 11T661

Få det Maj 15, Onsdag
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStartbrytare
TypMagneto Tändningstyp; Positioner: 4; Terminaler: 5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0788
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8511806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
STENS 430029 Startbrytare | AA3RDE 11T664 430029Magneto Tändningstyp; Positioner: 2; Terminaler: 2199SEK
STENS 430110 Startströmbrytare | AA3VZU 11W948 430110Magneto Tändningstyp; Positioner: 3; Terminaler: 6337SEK
STENS 430136 Startströmbrytare | AA3VZV 11W950 430136Tändningstyp för batteri; Positioner: 3; Terminaler: 5-
RFQ
STENS 430161 Startströmbrytare | AA3VZW 11W951 430161Magneto Tändningstyp; Positioner: 4; Terminaler: 6309SEK
STENS 430165 Startbrytare | AA3VZX 11W952 430165Positioner: 2; Terminaler: 2379SEK
STENS 430173 Startströmbrytare | AA3VZY 11W953 430173Magneto Tändningstyp; Positioner: 3; Terminaler: 5393SEK
STENS 430334 Startströmbrytare | AA3WAC 11W957 430334Positioner: 3; Terminaler: 6380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENS 430013 Startströmbrytare
312SEK /enhet