Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STORMGRÄNSSNITT STRIKEMASTER DR2I Belyst åtkomstkontrollknappsats 12 Knapp | AH3YGC 33UA14

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Belyst knappsats för åtkomstkontroll 12 knappar

Finns i lager
Artikel: AH3YGC Modell: STRIKEMASTER DR2IKorsreferens: 33UA14

Få det Maj 20, Måndag
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
3 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBelyst åtkomstkontrolltangentbord
Case MaterialPolymer med hög effekt
Djup1-39 / 64 "
Höjd4 21 / 32 "
Max. Användarkoder50
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 158 grader F.
Ström krävs12 VDC
Tidsinställd inträde1 till 98 sek.
VädertåligJa
Bredd3 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)14.22
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Belyst knappsats för åtkomstkontroll 12 knappar
3 783 kr /enhet