Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRANCO INC CVC-1043-PK Rörmarkör 120 volt 1-1 / 4in. Och mindre Pk5 | AF4HCC 8WXC2

STRANCO INC CVC-1043-PK Pipe Marker 120 Volt 1-1/4in. Och mindre Pk5

Finns i lager
Artikel: AF4HCC Modell: CVC-1043-PKKorsreferens: 8WXC2

Få det Maj 7, Tisdag
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD1-1 / 4 "och mindre
Höjd1 / 2 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort18
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörer per kortBreddPris
STRANCO INC CVB-1043-PK Rörmarkör 120 volt orange 1-1 / 8 x 4 tum. Pk5 | AF4LKF 9ADM7 CVB-1043-PK-1.125 "41.12 "80SEK
STRANCO INC CVA-1043-PK Pipe Marker 120 Volt Orange 3in.and Larger Pk5 | AF4ZKD 9RZL8 CVA-1043-PK3 "och större2.25 "12.25 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRANCO INC CVC-1043-PK Pipe Marker 120 Volt 1-1/4in. Och mindre Pk5
80SEK /enhet