A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 4900 , ANSI Cut Gras: 761 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: 3/4 dopp , Beläggningsfinish: Sandy , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Blå, Grå , Manschett: Säkerhet , Klipp: Gunn , Fingermaterial: Högpresterande fibrer, nitril , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Knogstoppningsmaterial: Ingen , Liner Material: HPP , Palm Material: Nitril , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: polyester , Tumstil: full
11-948 Hyflex mycket slitstarka industrihandskar
Ansell HyFlex 11-948-seriens industrihandskar är lämpliga för hantering av bilar, metalltillverkning och tunga maskiner. De är också användbara för bygg-, tillverknings- och metallbearbetningsindustrin.
Funktioner
- Ansell HyFlex 11-948-seriens industrihandskar har polyuretan (PU) och nitrilbeläggning för skydd mot olja och fett.
- De innehåller FORTIX-teknologi för utmärkt nötningsbeständighet vid ANSI och EN nivå 4 standarder.
- Dessa arbetshandskar har utsvängda säkerhetsmanschetter för ett extra lager av skydd för handlederna.
- De har ett foder bestående av glasfiber, polyamid och polyester som är infunderat med INTERCEPT skärmotståndsteknologi för ANSI A2 / EN ISO B-nivå skydd mot skärsår och rivsår.