Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRAUB STR35201 Öppen Flex-koppling, 73 mm öppet rör utvändig diameter, 2-1/2 tum IPS, galvaniserat stål | AE4UBP 5MTC8

STRAUB STR35201 Open Flex Coupling, 73 mm öppet rör utvändigt dia., 2-1/2 tum IPS, galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AE4UBP Modell: STR35201Korsreferens: 5MTC8

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna Flex Wrap-Around-rörkoppling
Body Material304 Stainless Steel
BultmaterialGalvaniserat stål
Boltstorlek6 mm Allen
PackningsmaterialEPDM
Längd3"
Max. Tryck232 psi
Antal bultar2
Rörstorlek2.5 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Vakuumbetyg28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9405
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdRörstorlekPris
STRAUB STR35001 öppen flexkoppling, 48.3 mm rör utvändig diameter, 1-1/2 tum IPS, galvaniserat stål | AE4UBM 5MTC6 STR350016 mm Allen3"1.5 "3 138 kr
STRAUB STR35151 Öppen Flex-koppling, 60.3 mm rör utvändig diameter, 2 tums IPS, EPDM-packning, galvaniserat stål | AE4UBN 5MTC7 STR351516 mm Allen3"2"3 314 kr
STRAUB STR35351 öppen flexkoppling, 88.9 mm rör utvändig diameter, 3 tum IPS, EPDM-packning, galvaniserat stål | AE4UBQ 5MTC9 STR353516 mm Allen3 7 / 10 "3"3 892 kr
STRAUB STR35651 öppen flexkoppling, 114.3 mm rör utvändig diameter, 4 tums IPS, galvaniserat stål | AE4UBR 5MTD0 STR356516 mm Allen3 7 / 10 "4"4 033 kr
STRAUB STR35901 öppen flexkoppling, 139.7 mm rör utvändig diameter, 5 tum IPS, galvaniserat stål | AE4UBT 5MTD1 STR359018 mm Allen4 1 / 5 "5"4 917 kr
STRAUB STR36051 öppen flexkoppling, 168.3 mm rör utvändig diameter, 6 tums IPS, galvaniserat stål | AE4UBU 5MTD2 STR360518 mm Allen4 1 / 5 "6"5 415 kr
STRAUB STR35000 öppen flexkoppling, 48.3 mm rör utvändig diameter, 1-1/2 tum IPS, EPDM-packning, SS-bult | CN2FZC STR35000---3 319 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRAUB STR35201 Open Flex Coupling, 73 mm öppet rör utvändigt dia., 2-1/2 tum IPS, galvaniserat stål
3 611 kr /enhet