STREAMLIGHT 61026 Industriell strålkastare LED Gul | AH7AGQ 36ND53

STREAMLIGHT 61026 Industristrålkastare LED Gul

Artikel: AH7AGQ Modell: 61026Korsreferens: 36ND53

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid8/50 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd113 / 53m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.1.75 "
Body MaterialPlast
Släpp betygNer till 2.0m
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens90/20
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång90
MonteringstypRem
Antal batterier3
Högsta strålintensitet3200/700 cd
Körtid vid hög inställning8 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass I, Div. 1, grupperna A, B, C, D, klass I, I, Div. 1, grupperna E, F, G, klass I, II, T-klass, T4 Exia
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier5.40 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2359
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 61026 Industristrålkastare LED Gul