STREAMLIGHT 62302 Ficklampa Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6

STREAMLIGHT 62302 Ficklampa Led Svart 30 LN

Artikel: AF3TPG Modell: 62302Korsreferens: 8CVH6

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid120 timmar
batteri~~POS=TRUNCN
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.2 "
Body MaterialPolymer
Diameter1"
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd5.25 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång30 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens30
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång30
Antal batterier3
Körtid vid hög inställning120 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass 1 2 Div 1, klass 3
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier2.1 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusstyrkaDiameterSläpp betygFicklampaslag~~POS=TRUNCPris
STREAMLIGHT 67101 Ficklampa Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 timmar23001.375 "1mIndustri1m491SEK
STREAMLIGHT 62202 Ficklampa Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad305SEK
STREAMLIGHT 68201 Ficklampa Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad679SEK
STREAMLIGHT 33202 Ficklampa Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNej336 timmar-1 15 / 16 "-IndustriInte specificerad986SEK
STREAMLIGHT 68244 Ficklampa Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerhartsJa6 timmar42001 11 / 16 "1mIndustri1m900SEK
STREAMLIGHT 68200 Ficklampa Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNej155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad690SEK
STREAMLIGHT 68344 Ficklampa Led Svart 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344PolymerhartsJa6 timmar42001 11 / 16 "1mIndustri1m900SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 62302 Ficklampa Led Svart 30 LN