Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 68344 Ficklampa Led Svart 42 L Aa | AF4DJM 8RN13

STREAMLIGHT 68344 Ficklampa Led Svart 42 L Aa

Finns i lager
Artikel: AF4DJM Modell: 68344Korsreferens: 8RN13
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
900SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid6 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 130m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.48 "
Body MaterialPolymerharts
Ljusstyrka4200
Diameter1 11 / 16 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd7"
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång100 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens100
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång100
Antal batterier4
Högsta strålintensitet4200cd
Byte lampa68236
Körtid vid hög inställning6 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 2
SäkerhetsgraderingUL-klassad klass I, division 2, grupp A, B, C & D, klass II, division 2, grupp F, G, klass III, temperaturkod T3
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeIP67
Vikt med batterier7.6 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusstyrkaDiameterSläpp betygFicklampaslag~~POS=TRUNCPris
STREAMLIGHT 67101 Ficklampa Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 timmar23001.375 "1mIndustri1m491SEK
STREAMLIGHT 62202 Ficklampa Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad305SEK
STREAMLIGHT 68201 Ficklampa Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad679SEK
STREAMLIGHT 33202 Ficklampa Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNej336 timmar-1 15 / 16 "-IndustriInte specificerad986SEK
STREAMLIGHT 68244 Ficklampa Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerhartsJa6 timmar42001 11 / 16 "1mIndustri1m900SEK
STREAMLIGHT 62302 Ficklampa Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Ficklampa Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNej155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 68344 Ficklampa Led Svart 42 L Aa
900SEK /enhet