Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 65058 Penlight Black Led 10 L Aaaa | AC9WPA 3KZW1

STREAMLIGHT 65058 Penlight Svart Led 10 L Aaaa

Finns i lager
Artikel: AC9WPA Modell: 65058Korsreferens: 3KZW1

Få det Maj 14, Tisdag
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpenlight
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid24 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 24m
KroppsfärgSvart
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka140
Diameter3 / 8 "
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv100K tim
lamptypLED
LED färgWhite
Längd6.25 "
Ljusutgång10 lm
LjusutgångslägenMomentary Blink Switch, Constant "On"
Lumens10
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång11
Antal batterier3
Körtid vid hög inställning24 timmar
SäkerhetsgraderingKlass 1, Div 1
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8513902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellslag~~POS=TRUNCBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCLampans livLED färgLängdLjusutgångLjusutgångslägenPris
STREAMLIGHT 65020 Penlight Black Led 7 L Aaaa | AB6LKW 21XN46 650202m24 timmarAAAA100K timGrön6 1 / 5 "7 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"399SEK
STREAMLIGHT 65050 Penlight Blue Led 10 L Aaaa | AD3ADL 3XED1 65050Inte specificerad60 timmarAAAA100K timWhite6.25 "10 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"393SEK
STREAMLIGHT 65035 Penlight Röd Led 10 L Aaaa | AD3ADN 3XED4 65035Inte specificerad60 timmarAAAA100K timWhite6.25 "10 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"363SEK
STREAMLIGHT 65658 Penlight Black Led 10 L Aaaa | AD3ADR 3XEE1 65658Inte specificerad60 timmarAAAA100K timWhite14 "10 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"446SEK
STREAMLIGHT 65022 Industrial Penlight LED Svart | AH8XDC 39AU36 65022-24 timmarAAAA100,000 timmar-6.21 "-Hög374SEK
STREAMLIGHT 65018 LED Penlight, Aluminium, Max. 11 lm, svart, 6.21 tum Storlek | CH6KPK 3AU11 65018-24 hrs.AAAA100000 hrs.-6.21 "-Hög369SEK
STREAMLIGHT 71600 LED Penlight, Aluminium, Max. 115 lm, svart, 20 tum Storlek | CH6LHM 1PJJ4 71600-7.5 hrs.AA50000 hrs.-20 "-Hög1 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 65058 Penlight Svart Led 10 L Aaaa
377SEK /enhet