Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 68300 Ficklampa Led Svart 62 L Aa | AF4WEB 9MCR7

STREAMLIGHT 68300 Ficklampa Led Svart 62 L Aa

Finns i lager
Artikel: AF4WEB Modell: 68300Korsreferens: 9MCR7
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
706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid155 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.5 "
Body MaterialPolymer
Ljusstyrka11,000
Diameter1.625 "
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv100K tim
lamptypLED
Längd6.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång62 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens62
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång67
Antal batterier4
Byte lampa68221
ByteslamporTillverkare Nr 111910
Körtid vid hög inställning155 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass 1 Div 1, Klass 1 2 Div 2, Klass 3
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier6.24 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusstyrkaDiameterSläpp betygFicklampaslag~~POS=TRUNCPris
STREAMLIGHT 67101 Ficklampa Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 timmar23001.375 "1mIndustri1m507SEK
STREAMLIGHT 62202 Ficklampa Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad88SEK
STREAMLIGHT 68201 Ficklampa Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad700SEK
STREAMLIGHT 33202 Ficklampa Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNej336 timmar-1 15 / 16 "-IndustriInte specificerad986SEK
STREAMLIGHT 68244 Ficklampa Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerhartsJa6 timmar42001 11 / 16 "1mIndustri1m934SEK
STREAMLIGHT 62302 Ficklampa Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad273SEK
STREAMLIGHT 68200 Ficklampa Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNej155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 68300 Ficklampa Led Svart 62 L Aa
706SEK /enhet