Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREN-FLEX RE2-902-10 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 10 fot nylon | AG2NRU 31XF07

STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Reverse Eye 2 tums bredd x 10 fot nylon

Finns i lager
Artikel: AG2NRU Modell: RE2-902-10Korsreferens: 31XF07
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
3 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling15,000 lb.
Choker Hitch Kapacitet6000 lb.
FärgSvart
Ögonlängd12 "
Längd10ft.
MaterialNylon
Antal lager2
Sling BetygTyp 6
Sling typOmvänd öga
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet7500 lb.
Slitstarkt skyddHelt förpackad
WebbklassningSLITSTARK
Bredd2"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)33.71
Fartygets bredd (cm)6.73
HS-kod5607500000

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetÖgonlängdLängdAntal lagerVertikal dragkapacitetBreddPris
STREN-FLEX RE2-902-12 Webbsling Reverse Eye 2 tum bredd x 12 fot Nylon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 Ibs6000 lb.12 "12ft.27500 lb.2"3 473 kr
STREN-FLEX RE2-902-14 webbsele omvänd öga 2 tum bredd x 14 fot nylon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 Ibs6000 lb.12 "14ft.27500 lb.2"3 884 kr
STREN-FLEX RE2-902-16 webbsele omvänd öga 2 tum bredd x 16 fot nylon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 Ibs6000 lb.12 "16ft.27500 lb.2"4 296 kr
STREN-FLEX RE1-902-03 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 3 fot nylon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb.3600 lb.9"3ft.14500 lb.2"1 620 kr
STREN-FLEX RE1-902-04 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 4 fot nylon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb.3600 lb.9"4ft.14500 lb.2"1 826 kr
STREN-FLEX RE1-902-06 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 6 fot nylon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 lb.3600 lb.9"6"14500 lb.2"2 238 kr
STREN-FLEX RE1-902-08 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 8 fot nylon | AG2PCC 31XE95 RE1-902-089000 lb.3600 lb.9"8ft.14500 lb.2"2 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Reverse Eye 2 tums bredd x 10 fot nylon
3 060 kr /enhet