Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3-3/4 Inch Anchor Length, Steel, 50Pk | AA6AFF 13N545

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 3-3/4 tums ankarlängd, stål, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA6AFF Modell: STB2-37334-G50Korsreferens: 13N545
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
1 055 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Byråns efterlevnadICC-ES ESR-3037
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3.75 "
Inbäddning i betong1.875 "
FinishElförzinkad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning2.875 "
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 3 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.68
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 3-3/4 tums ankarlängd, stål, 50pk
1 055 kr /packa