Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Anchor Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Length, Zinc, 50Pk | AE2GMY 4XFX5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankarskruv, 1/4 tums ankardiameter, 2-1/4 tums längd, zink, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE2GMY Modell: U70520.025.0225Korsreferens: 4XFX5
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
458SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Borrstorlek1 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd2.25 "
MaterialFodral härdat stål, förzinkat
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning1.75 "
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)2135
Ultimate Tension (lbs.)2255

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8361
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankarskruv, 1/4 tums ankardiameter, 2-1/4 tums längd, zink, 50pk
458SEK /packa