Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Ankarskruv, 3/8 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, zink, 50pk | AE2GNA 4XFX7

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Ankarskruv, 3/8 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, zink, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE2GNA Modell: U70520.037.0175Korsreferens: 4XFX7
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
871SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.3 / 8 "
Borrstorlek3 / 8 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd1.75 "
MaterialFodral härdat stål, förzinkat
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1.5 "
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)3668
Ultimate Tension (lbs.)2974

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Ankarskruv, 3/8 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, zink, 50pk
871SEK /packa