A B Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 2.5 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Dubbel slut , Nos Mount Gänga: 1-3 / 8 "-12 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 0.88 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål
Dubbelverkande runda luftcylindrar, 2-1/2 tums håldiameter
SPEEDAIRE dubbelverkande runda luftcylindrar producerar fram- och återgående rörelse i hydrauliska maskiner för att flytta föremål i båda riktningarna. De har konstruktion i rostfritt stål och omagnetisk aluminiumkolv för att tolerera olika miljöer, fukt, smörjmedel och lösningsmedel. Dessa cylindrar har dubbelände monteringsstil och är lätta att installera med hjälp av aluminium nos och pivot fästen. Välj mellan ett brett utbud av dessa dubbelverkande runda luftcylindrar, tillgängliga i 1 till 6 tums slaglängder på Raptor Supplies.