Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankarskruv, 1/2 tum ankardiameter, 3 tums längd, zink, 25Pk | AC2QWA 2MCP5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankarskruv, 1/2 tums ankardiameter, 3 tums längd, zink, 25pk

Finns i lager
Artikel: AC2QWA Modell: U70520.050.0300Korsreferens: 2MCP5
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
953SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd3"
MaterialStål med låg kolhalt, förzinkad
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2.75 "
TypStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)9987
Ultimate Tension (lbs.)6580

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3427
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankarskruv, 1/2 tums ankardiameter, 3 tums längd, zink, 25pk
953SEK /packa