AIR SCIENCE PCR för arbetsstation


Filter
efterlevnad: UL 61010 , Djup: 26 " , Filtertyp: HEPA , Höjd: 35 " , Innerhöjd: 24 " , Inre bredd: 25.5 " , Material: Pulverlackerat stål, polykarbonat, polypropen , Öppningsstorlek: 8" , Totala höjden: 35 " , Total bredd: 26 " , Spänning: 115V / 60 Hz , Spänning (AC): 115
StilModellCFMHPInre längdTotal längdBreddPris (ex moms)
A
PCR-24
2500.423.5 "24 "24 "34 893 SEK
B
PCR-36
2500.435.5 "36 "36 "43 268 SEK
C
PCR-48
5000.847.5 "48 "48 "47 913 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?