Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Ankarskruv, 5/8 tums ankardiameter, 6 tums längd, lågkolstål, 10Pk | AC6ABW 32H810

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Ankarskruv, 5/8 tums ankardiameter, 6 tums längd, lågkolstål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AC6ABW Modell: U70520.062.0600Korsreferens: 32H810

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 139 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Kantavstånd1-3 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd6"
MaterialLågt kolstål
Min. Inbäddning2.75 "
TypStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)9987
Ultimate Tension (lbs.)6580

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4118
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Ankarskruv, 5/8 tums ankardiameter, 6 tums längd, lågkolstål, 10pk
1 139 kr /packa