Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Platt betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, 100pk | AE2GNL 4XFY9

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 platt betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE2GNL Modell: U70556.025.0175Korsreferens: 4XFY9
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
1 134 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 16 "
Head StyleFlat, Phillips Head
Längd1.75 "
Material410 rostfritt stål, förzinkat
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning1"
TypBetong och murverk
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 platt betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, 100pk
1 134 kr /packa