Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT 703 1 1 / 2EG Channel Universal Pipe Rem - Pack Of 10 | AE7GDN 5YB97

SUPER-STRUT 703 1 1/2EG kanal universalrörrem - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE7GDN Modell: 703 1 1/2EGKorsreferens: 5YB97

Få det Maj 7, Tisdag
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
477SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal Universal rörrem
Kabelområde1.738 till 1.900 "
FärgSilver
Ledningsstorlek1-1 / 2 "
Djup1-1 / 4 "
FinishElektrogalvaniserad
MaterialKallformat stål
Max. Kläm Dia.1.9 "
Min. Kläm Dia.1.738 "
Tjocklek12 Ga.
TypEMT, IMC, flexibel, stel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeLedningsstorlekTråd storlekPris
SUPER-STRUT 703 1 1 / 4EG Channel Universal Rörrem - Förpackning med 10 | AE7GDP 5YB98 703 1 1/4 EG1.508 till 1.660 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "346SEK
SUPER-STRUT 703 2EG Channel Universal Pipe Rem - Pack Of 10 | AE7GDQ 5YB99 703 2EG2.195 till 2.375 "2"2"557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 1/2EG kanal universalrörrem - paket med 10 st
477SEK /enhet