Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT 703 1 1 / 4EG Channel Universal Rörrem - Förpackning med 10 | AE7GDP 5YB98

SUPER-STRUT 703 1 1/4EG kanal universalrörrem - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE7GDP Modell: 703 1 1/4EGKorsreferens: 5YB98
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
398SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal Universal rörrem
Kabelområde1.508 till 1.660 "
FärgSilver
Ledningsstorlek1-1 / 4 "
Djup1-1 / 4 "
FinishElektrogalvaniserad
MaterialKallformat stål
Max. Kläm Dia.1.66 "
Min. Kläm Dia.1.508 "
Tjocklek12 Ga.
Tråd storlek1-1 / 4 "
TypEMT, IMC, flexibel, stel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeLedningsstorlekTråd storlekPris
SUPER-STRUT 703 1 1 / 2EG Channel Universal Pipe Rem - Pack Of 10 | AE7GDN 5YB97 703 1 1/2 EG1.738 till 1.900 "1-1 / 2 "-549SEK
SUPER-STRUT 703 2EG Channel Universal Pipe Rem - Pack Of 10 | AE7GDQ 5YB99 703 2EG2.195 till 2.375 "2"2"642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 1/4EG kanal universalrörrem - paket med 10 st
398SEK /enhet