Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT A716 3/8 vadderad rörklämma 3/8 tum guld | AC2ABJ 2HCG6

SUPER-STRUT A716 3/8 dämpad rörklämma 3/8 tum guld

Finns i lager
Artikel: AC2ABJ Modell: A716 3/8Korsreferens: 2HCG6

Få det Maj 7, Tisdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalrörsklämma
FärgGold
Ledningsstorlek3 / 8 "
Djup1.25 "
FinishGuldförzinkat
Mätare14
Längd4.5ft.
MaterialVarmvalsade kolstålstänger, gummi
Max. Kläm Dia.3 / 8 "
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek14 Ga.
Typvadderad
Bredd1.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekLängdTjocklekBreddPris
SUPER-STRUT A716 1/4 vadderad rörklämma 1/4 tum guld | AC2ABH 2HCG5 A716 1/41 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "82SEK
SUPER-STRUT A716 1/2 vadderad rörklämma 1/2 tum guld | AC2ABK 2HCG7 A716 1/21 / 2 "4.5 "14 Ga.1.3 "86SEK
SUPER-STRUT A716 1 3/8 vadderad rörklämma 1 3/8 tum guld | AC2ABL 2HCG8 A716 1 3/81-3 / 8 "8ft.14 Ga.7"173SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT A716 3/8 dämpad rörklämma 3/8 tum guld
84SEK /enhet