Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER -STRUT C109 1 1/2 Angler Pipe Clamp 1 1/2 Tum Guld - Förpackning med 10 | AB9ZYN 2HAU4

SUPER-STRUT C109 1 1/2 angler rörklämma 1 1/2 tum guld - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB9ZYN Modell: C109 1 1/2Korsreferens: 2HAU4
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChannel Angler Pipe Clamp
FärgGold
Ledningsstorlek1.5 "
EMT-storlek1-1 / 2 tum.
FinishGuldförzinkat
Längd3.25 "
MaterialVarmvalsat kolstål
Styv / rörstorlek (in.)1-1/2
Tjocklek12 Ga.
TypUniversal, lastdesign 800 kg.
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekLängdTjocklekTypPris
SUPER-STRUT C109 1/2 Angler Pipe Clamp 1/2 inch Gold - Pack Of 10 | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1/21 / 2 "-14 Ga.Universal, lastdesign 400 kg.463SEK
SUPER-STRUT C109 3/4 Angler Pipe Clamp 3/4 inch Gold - Pack Of 10 | AB9ZYK 2HAU1 C109 3/43 / 4 "2.25 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 kg.352SEK
SUPER -STRUT C109 1 Angler Pipe Clamp 1 Tum Guld - Förpackning med 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 kg.385SEK
SUPER-STRUT C109 1 1/4 Vinkelrörsklämma 1 1/4 tum guld - Förpackning med 10 | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 kg.535SEK
SUPER -STRUT C109 2 Angler Pipe Clamp 2 tums guld - 10 -pack | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12 Ga.Universal, lastdesign 800 kg.762SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT C109 1 1/2 angler rörklämma 1 1/2 tum guld - förpackning om 10
581SEK /enhet