Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER -STRUT C109 2 Angler Pipe Clamp 2 tums guld - 10 -pack | AB9ZYP 2HAU5

SUPER-STRUT C109 2 angler rörklämma 2 tum guld - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB9ZYP Modell: C109 2Korsreferens: 2HAU5
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
762SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChannel Angler Pipe Clamp
FärgGold
Ledningsstorlek2"
EMT-storlek2 In.
FinishGuldförzinkat
Längd3.75 "
MaterialVarmvalsat kolstål
Styv / rörstorlek (in.)2
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek12 Ga.
TypUniversal, lastdesign 800 kg.
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekLängdTjocklekTypPris
SUPER-STRUT C109 1/2 Angler Pipe Clamp 1/2 inch Gold - Pack Of 10 | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1/21 / 2 "-14 Ga.Universal, lastdesign 400 kg.463SEK
SUPER-STRUT C109 3/4 Angler Pipe Clamp 3/4 inch Gold - Pack Of 10 | AB9ZYK 2HAU1 C109 3/43 / 4 "2.25 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 kg.352SEK
SUPER -STRUT C109 1 Angler Pipe Clamp 1 Tum Guld - Förpackning med 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 kg.385SEK
SUPER-STRUT C109 1 1/4 Vinkelrörsklämma 1 1/4 tum guld - Förpackning med 10 | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14 Ga.Universal, lastdesign 500 kg.535SEK
SUPER -STRUT C109 1 1/2 Angler Pipe Clamp 1 1/2 Tum Guld - Förpackning med 10 | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12 Ga.Universal, lastdesign 800 kg.581SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT C109 2 angler rörklämma 2 tum guld - förpackning om 10
762SEK /enhet