Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 Kanals halvfack 5 fot | AE7GDD 5YB88

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 Channel Half Slot 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AE7GDD Modell: FS-200SS PG 60.00Korsreferens: 5YB88

Få det Maj 7, Tisdag
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal
FärgSilver
Djup1.625 "
FinishFörförzinkad
Mätare12
Hålstorlek9/16" X 1-1/8"
Hålavstånd2 "Center to Center
Längd5ft.
MaterialStål
Storlek1-5/8" x 1-5/8"
StilStandard
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Super-Strut FS-200SS PG 60.00 kanal används i bygg- och elinstallationer. Denna kanal ger ett robust stöd för ledningar, rör och fixturer. Den är korrosionsbeständig, vilket gör den idealisk för inomhus- och utomhusapplikationer.

Funktioner:

  • Denna fjäderbenskanal har en 12-gauge stålkonstruktion för ökad hållbarhet och styrka.
  • Den har en lastkapacitet på 660 lb, vilket säkerställer tillförlitligt stöd för projekten.
  • Denna enkanaliga, slitsade stödkanal erbjuder förgalvaniserad silverfinish för förbättrad korrosionsbeständighet och ett rent utseende.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Super-Strut FS-200SS PG 60.00-kanalen?

A.

  • Inspektera regelbundet för skador eller korrosion.
  • Torka av med en fuktig trasa för att ta bort smuts.
  • Ta bort rost med en stålborste och applicera rostbeständig beläggning.
  • Undvik slipande rengöringsmedel eller kemikalier.
  • Byt ut allvarligt skadade sektioner omedelbart.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en fjäderbenskanal?

A.

  • Material och beläggning
  • Lastkapacitet
  • Storlek och design
  • Kompatibilitet
  • Ansökan

F. Hur installerar jag den här strutkanalen?

A.

  • Samla verktyg och material.
  • Planera, markera och fäst konsoler.
  • Skär och installera staget.
  • Säkra fästen och nivå.
  • Dra åt fästena.
  • Kontrollera stabiliteten och städa upp.
  • Följ säkerhetsriktlinjerna och konsultera manualen vid behov.

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFinishMätareLängdMaterialStorlekPris
SUPER-STRUT FS-500SS ST4 120.00 Kanal halvfack 10 fot 14 mätare Ss | AB9ZWY 2HAL3 FS-500SS ST4 120.001.62 "Silver13 / 16 "Rostfritt stål1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"2 071 kr
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 Kanal Halvfack 10 fot Guld 12 Gauge | AB9ZXD 2HAL8 FS-200SS GD 120.001.62 "Gold1.625 "Guldförzinkat1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 185 kr
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS ST4 120.00 Kanal Halvfack 10 fot 12 Gauge Ss | AB9ZXE 2HAL9 FS-200SS ST4 120.001.62 "Silver1.625 "Rostfritt stål1210ft.304 Stainless Steel1-5/8" x 1-5/8"3 170 kr
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS GD 120.00 Kanal Halvfack 10ft Guld 14 Gauge | AB9ZXK 2HAN5 FS-500SS GD 120.001.62 "Gold13 / 16 "Guldförzinkat1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"1 006 kr
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 Kanal Halvfack 10 fot | AE7GCU 5YB79 FS-200SS PG 120.001.62 "Silver1.625 "Förförzinkad1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 223 kr
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 Kanals halvfack 10 fot | AE7GCV 5YB80 FS-500SS PG 120.001.62 "Silver13 / 16 "Förförzinkad1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"752SEK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS GR 120.00 Channel Half Slot 10 Feet | AE7GCW 5YB81 FS-500SS GR 120.001.62 "Grön13 / 16 "Uretan pulverlackerad1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"889SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 Channel Half Slot 5 Feet
686SEK /enhet