SCHNEIDER ELECTRIC Varningslampa, Roterande spegel-LED, 12VAC / DC


Filter
Blinkar per minut: 20 , Husmaterial: ABS plast , Lamplivslängd: 100,000 timmar , Lamptyp: Roterande spegel-LED , Linsdesign: Dome , Ljuseffekt: 4.3W , Montering: yta , Drifttemp.: 14 till 122 grader F , Kraftkälla: 12 VAC/DC , Betyg: IP23
StilModellFärgNuvarande ritadDjupDiameterHöjdLens MaterialBreddPris (ex moms)
A
XVR10J06
Blå125mA AC / DC6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "1 616 SEK
B
XVR08J04
Red250mA AC / DC5.-1/4 "84mm7"polykarbonat3.5 "3 591 SEK
C
XVR10J04
Red125mA AC / DC6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "4 110 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?