Supervane SV318010 Luftfilter | CJ4JWH

SUPERVANE SV318010 Luftfilter

Artikel: CJ4JWH Modell: SV318010
353SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
EAN5060493320974

Frakt information:

URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Insida Botten Dia.Inside Top Dia.HöjdPris
Supervane SV1801006 Luftfilter, 98mm Yttre Dia., 60mm Inre Dia., 72mm Höjd | CJ4JVL SV180100698mm60 mm-72mm254SEK
RFQ
Supervane SV1801035 Luftfilter, 49mm Yttre Dia., 28mm Inre Dia., 107mm Höjd | CJ4JVM SV180103549mm28 mm-107 mm624SEK
RFQ
Supervane SV1801036 Luftfilter, 29mm Yttre Dia., 13mm Inre Dia., 91mm Höjd | CJ4JVN SV180103629mm13 mm-91mm301SEK
RFQ
Supervane SV1801049 Luftfilter, 98mm Yttre Dia., 60mm Inre Dia., 74mm Höjd | CJ4JVP SV180104998mm60 mm-74mm173SEK
RFQ
Supervane SV206001 Luftfilter, 30 mm Yttre Dia., 10 mm Inre Dia., 40 mm Höjd | CJ4JVQ SV20600130mm10 mm5 mm40mm129SEK
RFQ
Supervane SV206002 luftfilter, 150 mm yttre diameter, 88 mm inre diameter, 222 mm höjd | CJ4JVR SV206002150mm88 mm88 mm222 mm529SEK
RFQ
Supervane SV206003 Luftfilter, 98mm Yttre Dia., 60mm Inre Dia., 70mm Höjd | CJ4JVT SV20600398mm60 mm60 mm70mm207SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPERVANE SV318010 Luftfilter
353SEK /enhet