Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYSTEMSENSOR MHW Mini Horn Vit | AF7JQB 21HN42

SYSTEM SENSOR MHW Minihorn Vit

Finns i lager
Artikel: AF7JQB Modell: MHWKorsreferens: 21HN42

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini Horn
Larmström10 till 29mA DC
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 120 F
Rapportering72 kvadrat-ft.
Djup9 / 20 "
FinishWhite
Höjd4 3 / 5 "
luftfuktighet10 till 93% RH
Längd2 9 / 10 "
MonteringVägg
Toppeffekt (dBA)80
Standby Aktuellt0 XNUMX uA
Viloläge (mA)0
TypSignalanordning
Spänning12-24V
Bredd568693 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
SYSTEMSENSOR MHR Mini Horn Röd | AF7JQD 21HN44 MHRRed335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYSTEM SENSOR MHW Minihorn Vit
335SEK /enhet