DAYTON Varningsljus, LED, 24V


Filter
Diameter: 3 2 / 5 " , Blinkar per minut: 80 , Höjd: 4.25 " , Husmaterial: polykarbonat , Lamplivslängd: 30,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Dome , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Hingst , Drifttemp.: -20 grader till 40 grader C. , Kraftkälla: 12-24 , Betyg: IP65
StilModellFärgNuvarande ritadLjusutgångPris (ex moms)
A
26 52ZTXNUMX
Grön0.12 till 0.171.5 till 2.4W4 280 SEK
B
26 50ZTXNUMX
Red0.17 till 0.22 till 3.6W5 345 SEK
C
26 51ZTXNUMX
Gul0.17 till 0.23 till 3.6W2 251 SEK

Varningsljus, LED, 24V

Dayton-varningsljus ger pulserande ljussignaler för att varna föraren och uppmärksamma potentiella faror, gaffeltruckaktiviteter och säkerhetsproblem. Dessa varningslampor har LED i en polykarbonatkonstruerad kupollins. De är dubbmonterade och är UL-listade / CSA-certifierade för säkerhet. Välj från ett brett utbud av varningsljus, tillgängliga i röd, gul, grön och klara linsfärger Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?