Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYSTEMSENSOR P2RHK-120 Utomhus H / S Vägg 2-tråds Hej Candela Röd | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Utomhus H/S Vägg 2-tråds Hi Candela Röd

Finns i lager
Artikel: AF7JQH Modell: P2RHK-120Korsreferens: 21HN50
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
2 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhus Horn Strobe
Larmström272 till 355mA DC
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 150 F
Rapportering72 kvadrat-ft.
Djup2"
FinishRed
Blixt (Candela)15/30/75/95/110/115
Höjd5 7 / 10 "
luftfuktighet10 till 93% RH
Längd5 1 / 10 "
MonteringVägg
Toppeffekt (dBA)99
Standby Aktuellt0 XNUMX uA
Viloläge (mA)0
TypMärkt eld
Spänning120 VAC
Bredd568695 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8531800050

Produktvarianter

ProduktModellSpänningLarmströmOmgivningstemp. RäckviddBreddDjupBlixt (Candela)HöjdLängdPris
SYSTEMSENSOR P2RK Utomhus Horn Strobe Two-Wire Red | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC Max)-40 till 151 grader4.75 "2-1 / 2 "15-115 Valbar5.625 "4.75 "1 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Utomhus H/S Vägg 2-tråds Hi Candela Röd
2 010 kr /enhet