System Sensor P2RK utomhushornblixt är idealiskt för att varna individer om nödsituationer. Den används i brandlarmsystem och nödvarningssystem, där den kombinerar både hörsel- och visuella varningar för att säkerställa snabb evakuering eller reaktion under bränder eller andra nödsituationer. Hornet avger ett högt ljud, medan stroben producerar ett starkt, blinkande rött ljus, vilket förbättrar synlighet och hörbarhet i utomhusmiljöer.
Funktioner:
- Den har röd finish för synlighet och estetik och erbjuder väggmontering för att säkerställa enkel installation.
- Denna utomhushornblixt har en maximal akustisk effekt på 88 decibel, vilket ger en hög varningssignal.
- Den erbjuder valbar blixtintensitet, från 15 till 115 Candela, vilket möjliggör anpassning för att passa olika miljöer.
- Denna utomhushornblixt har en universell monteringsplatta för enkel installation.
- Den kan fungera effektivt i temperaturer från -40 till 151 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är larmströmintervallet för denna P2RK utomhushornblixt?
A. Larmströmmen sträcker sig från 88mA till 218mA.
F. Vad är luftfuktighetsintervallet för denna hornblixt?
S. Den är utformad för att fungera inom ett luftfuktighetsområde på 10 % till 93 %.
F. Vilken spänning accepterar denna P2RK utomhushornblixt?
A. Den accepterar en spänningsingång på 12 till 24VDC.
F. Kan den användas tillsammans med en reservströmkälla?
S. Ja, den kan anslutas till en reservströmkälla för oavbruten drift under strömavbrott.
F. Hur installerar jag denna systemsensor utomhushornblixt?
A.
- Välj en synlig och kodkompatibel plats för signalhornet.
- Kontrollera att nätspänningen matchar enhetens krav.
- Stäng alltid av strömmen innan du arbetar med elektriska komponenter.
- Fäst monteringsplattan på vald plats.
- Anslut ström- och kontrollkablar enligt det medföljande kopplingsschemat.
- Fäst denna P2RK på monteringsplattan säkert.
- Se till att signalhornet och blixtljuset fungerar korrekt efter att strömmen är återställd.
- Finjustera ljud- och blixtinställningarna för att möta specifika behov.
- Håll noggranna register över installationsdetaljerna.