Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

T&S B-2866-04 Gn Köksblandare 2.2gpm 10-13/16 Inch Spt. | AC2QWD 2MCT1

T&S B-2866-04 Gn Köksblandare 2.2gpm 10-13/16 Inch Spt.

Finns i lager
Artikel: AC2QWD Modell: B-2866-04Korsreferens: 2MCT1
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
3 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvanhals kök kran
Body MaterialMässing
förbindelse1/2 "NPSM
KranoperationManuell
KranpipSvänga
Finishkrom
FlödesutloppstypRosespray
Flödeshastighet2.2 gpm
Hantera typBlade
MonteringDäck
Monteringshålcentrum till centrum8"
Antal handtag2
Antal hål3
BytpatronTillverkare Nr B-23K
Tutlängd10 13 / 16 "
Ventiltypkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.934
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålförbindelseFlödeshastighetBytpatronTutlängdVentiltypHantera typArtikelPris
T&S B-0341 Svanhals Köksblandare 2.2 Gpm 10-3/8 In pip | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 gpmTillverkare Nr 2714-40, 2713-4010.375 "kompressionSpakSvanhals kök kran4 702 kr
T&S B-1111 Köksblandare 2.2 Gpm 8 tums pip | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"kompressionSpakKökskran2 394 kr
T&S B-1121 Köksblandare 2.2 Gpm 8 tums pip | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"kompressionSpakKökskran2 554 kr
T&S B-1123 Köksblandare 2.2 Gpm 12 tums pip | AE2HRW 4XKK1 B-112321 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "kompressionSpakKökskran2 670 kr
T&S B-1128 Köksblandare 2.2 Gpm 12 tums pip | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "kompressionSpakKökskran3 205 kr
T&S B-0232 Köksblandare 2.2 Gpm 6 tums pip | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"kompressionSpakKökskran3 136 kr
T&S B-0222 Köksblandare 2.2 Gpm 6 tums pip | AE2HRZ 4XKK4 B-022221/2 "FNPT2.2 gpm-6"kompressionSpakKökskran3 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

T&S B-2866-04 Gn Köksblandare 2.2gpm 10-13/16 Inch Spt.
3 666 kr /enhet