TACO 2400-50S-3P Varmvattencirkulationspump rostfritt stål 1 / 2hk | AE3DEN 5CHK8

TACO 2400-50S-3P varmvattencirkulationspump i rostfritt stål 1/2hk

Finns i lager
Artikel: AE3DEN Modell: 2400-50S-3PKorsreferens: 5CHK8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattencirkulationspump
Amps2.4
Bästa effektivitet GPM @ Head35 gpm @ 30 fot
ComplianceLåg bly, NSF-372
AnslutningsstilFlänsad
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension6-3 / 8 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
PumphjulsmaterialNoryl (R)
Längd8.75 "
Loop-konfigurationÖppen
Max. GPM @ Head59 gpm @ 1 fot
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Temp.225 grader F
Mekanisk tätningKol / kiselkarbid
Min. GPM @ Head10 gpm @ 48 fot
Antal hastigheter1
Fas1
PumpmonteringI kö
PumptypI linje, mekanisk tätning, kullager
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av51 ft.
Termisk skyddJa
Spänning115
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8805
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläns / Union ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellInlopp / utloppsstorlekAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadLängdMax. GPM @ HeadMax. ArbetstryckMax. Temp.Mekanisk tätningPris
TACO 005-F4Y Varmvattencirkulationspump 1/35 hk 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej2 859 kr
TACO 005-SF4Y Varmvattencirkulationspump 1/35 hk 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej4 850 kr
TACO 006-BC8Y Varmvattencirkulationspump 1/40 hk 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 fot5.125 "12 gpm @ 1 fot125 psi220 grader FNej4 618 kr
TACO 006-ST8Y Cirkulationspump öppen slinga 1/40 hk | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 fot5.625 "12 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej4 936 kr
TACO 0010-MSF2-IFC 3-växlad cirkulator | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 701 kr
TACO VR20-1 Cirkulationspump stängd .035 till 1.088 hk | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 fot-230 gpm @ 0 fot175 psi230 grader FNej65 027 kr
TACO 007-SF5-IFC Varmvattencirkulationspump 1 / 25hk Rostfritt stål Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej8 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 2400-50S-3P varmvattencirkulationspump i rostfritt stål 1/2hk
20 638 kr /enhet